Turvavaljaat PROTECTA® 1161634 M/L

Tuote nro.: 098264 M/L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 1161634
Paino 2,24 kg
Tuotetyyppi Turvavaljaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098264 M/L
EAN / GTIN 840779193875
Valmistajan numero 7100207437

Kuvaus

Malli:

3M™ PROTECTA® -turvavaljaat 1161634, joissa Comfort-tukivaljas ja sivuttaiset kiinnityspisteet. Edessä ja takana kiinnityspiste. Automaattisoljet mahdollistavat nopean pukemisen ja riisumisen. Vettähylkivä ja hankausta kestävä hihna. Ylimääräisen hihnan säilytysosa. Työasemointivaljas mahdollistaa työskentelyn kädet vapaina. Maksimaalinen käyttäjäpaino 140 kg. Tuotteen käyttöaika 10 vuotta.

Standardi:

EN 361
Lisäksi sertifioitu standardin EN 358 mukaisesti

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin