Teippi Quick Wrap 5,5 m

Tuote nro.: 098235 5,5
(10,97 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 1500171
Teippityyppi Yksisivuinen
Lineri olemassa kyllä
Säilytyslämpötila 20 °C - 23 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 60 %
Väri läpikuultava
Pituus 5,5 m
Leveys 25,4 mm
Paksuus 0,3 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098235 5,5
EAN / GTIN 840779151332
Valmistajan numero 7100204331

Kuvaus

Malli:

Quick Wrap -teippi muodostaa yhdessä kiinnityssilmukan nro 098230 koko FIX3 kanssa välittömästi turvallisen kiinnityspisteen. Sopii kaikille pinnanmuodoille eikä jätä liimajäämiä. Itsevulkanisoituvaa silikonikumia, jonka sisällä on lasikuitukudosta.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin