Kolmijalka TRIBOC

Tuote nro.: 098210
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuotetyyppi Kolmijalka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 098210
    EAN / GTIN 4030281003281
    Valmistajan numero AP-004

    Kuvaus

    Malli:

    TRIBOC. Alumiininen ja teräksinen kolmijalka, ihanteellinen kuormien nostamiseen sekä ihmisten varmistamiseen ja pelastamiseen. Materiaalin kantokyky enint. 500 kg. Säädettävät jalat. Nostin ja kelautuva tarrain on helppo asentaa moduulijärjestelmän ansiosta. Enintään kahdelle henkilölle. Korkeus pystytettynä: 1,57 - 2,52 m. Paino: 22,79 kg.

    Standardi:

    EN 795-B