Putoamissuojasarja PLATFORM I SET

Tuote nro.: 098175 SET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Paino 5,9 kg
    Tuotetyyppi Putoamissuojasarja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 098175 SET
    EAN / GTIN 4030281222835
    Valmistajan numero SET-314-1,8-M/XXL

    Kuvaus

    Malli:

    PLATFORM I. Putoamissuojainsarja, sisältää seuraavat osat:
    • 1 × turvavaljaat IGNITE ION, koko M/XXL (nro 098104).
    • 1 × kelautuva tarrain PEANUT I nostotyötasoille, 1,8 m (nro 098145).
    • 1 × säilytyspussi ROPE BAG, tilavuus 22 l.

    Käyttö:

    Perustarvikkeet turvalliseen työskentelyyn nostotyötasoilla.

    Standardi:

    EN 363

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin