Putoamissuojalaite TurboLite EDGE -tekstiilinauha, Vaijerin pituus: 2m

Tuote nro.: 098165 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vaijerin pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Turbolite EDGE
Standardi EN 360
Paino 1,06 kg
Vaijerin pituus 1,75 m
Pituus 1,75 m
Tuotetyyppi Putoamissuojalaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098165 2
EAN / GTIN 3660681058393
Valmistajan numero 1033465

Kuvaus

Malli:

TurboLite EDGE. Putoamissuojalaite, jossa on reunavahvistettu 2 m:n vyönauha ja iskunvaimennin. 2 Twistlock-alumiinikarbiinia ja integroitu kiertolukitus. Hyväksytty painoon 140 kg asti. Putoamisilmaisin.

Standardi:

EN 360

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin