Liukuva turvalaite SKN BFD SK11 10 m

Tuote nro.: 098139 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SKN BFD SK11
Pituus 10 m
Ohjainköyden ⌀ 11 mm
Ohjainköyden materiaali polyamidi
Karabiinien lukumäärä 2
Paino 1,65 kg
Jousihaka KOBRA TRI / FS 51
Tuotetyyppi Kiinniottolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098139 10
EAN / GTIN 4030281290308
Valmistajan numero L-0543-10

Kuvaus

Malli:

SKN BFD SK11. Teräksinen liikkuva liukutarrain erittäin lyhyellä reaktioajalla. Kohtisuora työskentely on mahdollista, koska se soveltuu käytettäväksi myös reunoilla. Huomattavasti pienempi putoamisnykäys, koska liukuminen kernmantle-köydellä absorboi energiaa (⌀ 11 mm). Maksimaalinen hyötypaino 140 kg.
  • Integroitu nykäyksenvaimennin kestää enintään 140 kg.
  • Soveltuu 11 mm:n köysille.
  • Särmätarkastus säädöksen RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2. mukaisesti.

Standardi:

EN 353-2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin