Liitosköysi nykäyksen vaimentimella BFD SK12, Pituus: 2m

Tuote nro.: 098137 2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Karbiinihaan maksimiavautuminen 18 mm
Paino 0,87 kg
Jousihaka FS 51 ST
Tuotetyyppi Nykäyksenvaimennin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 098137 2
EAN / GTIN 4030281002130
Valmistajan numero L-0096-2
Valmistaja SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Kuvaus

Malli:

Liitosköysi BFD SK12 kahdella FS 51 ST sulkurenkaalla (aukko enint. 18 mm) ja nykäyksenvaimentimella.

Standardi:

EN 354; EN 355

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin