Putoamisvaimennin Skysafe Pro Flex Y teräs 1,8 m

Tuote nro.: 098128 1,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Skysafe Pro Flex
    Pituus 1,8 m
    Paino 2,2 kg
    Jousihaka FS 90 ST
    Karbiinihaan maksimiavautuminen 50 mm
    Tuotetyyppi Putoamisvaimennin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 098128 1,8
    EAN / GTIN 4030281180678
    Valmistajan numero L-0561-1,8

    Kuvaus

    Malli:

    Sidontavälineet, joissa uudenlainen vaimennusjärjestelmä ja putoamisindikaattori laajalle painoalueelle 50 - 140 kg, sieppausiskun vaimentamiseksi. 22 kN:n lopullinen lujuus ennen dynaamista putoamista ja sen jälkeen. Sieppausiskun vaimennin putoamistapauksessa tasoon alle 6 kN. Kestää särmät.
    Skysafe Pro Flex Y teräs (Y-punos). Pysyvää putoamissuojausta varten. Suurin karbiininavautuma 50 mm.

    Standardi:

    EN 354; EN 355

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin