Vaihtoehtoinen tuote:

Turvavaljaat PROTON WIND M/XXL

Tuote nro.: 098117 M/XXL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajan koko M / XXL
    Lantionympärys 910-1240 mm
    Paino 2,99 kg
    Tuotetyyppi Turvavaljaat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 098117 M/XXL
    EAN / GTIN 4030281230915
    Valmistajan numero G-1132-WS-M/XXL

    Kuvaus

    Malli:

    PROTON WIND. Täydellisesti varustelut turva-, tuki- ja putoamissuojavaljaat, joissa on muovinen liukulevy. Sitä voidaan käyttää kaikilla käyttöalueilla, joissa turvallisuudelle ja toimivuudelle asetetaan suurimmat mahdolliset vaatimukset.

    Käyttö:

    Energiarakentaminen, teräsrakentaminen, henkilönostimet, tuulienergia, palokunta, televiestintä

    Standardi:

    EN 361

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin