Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Varmistusvyö IGNITE TRION, Tyyppi: M/XXL

Tuote nro.: 098106 M/XXL

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajan koko M / XXL
Lantionympärys 800 - 1300 mm
Paino 2,82 kg
Tuotetyyppi Turvavaljaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098106 M/XXL
Valmistajan numero G-1131

Kuvaus

Malli:

Ignite Trion. Tehokas kokonaisvyö. Toimiva ja ergonominen asymmetrisen lantiopehmusteen ja EN 358 -standardin mukaisten kokoontaitettavien kiinnityssilmukoiden ansiosta, mikä mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn. Uusi järjestelmä ehkäisee vyöhihnan tahattoman löystymisen. Soveltuu erityisesti käytettäväksi korkeahyllyvarastoissa.
Uusi Ignite-vyösarja, edistyneet yksityiskohdat, kuten olka- ja sääripehmusteet, laadukkaat Oktalock-soljet kummankin puolen kuormittamiseksi tasaisesti. Vyöhihnan kelaus häiriintymätöntä työskentelyä varten ja putoamisindikaattori. Suurin sallittu paino: 140 kg.

Käyttö:

Julkisivutyöt, teline-, teräsrakennus, nostotyötasot, pysyvä putoamissuojaus.

Standardi:

EN 361
Lisäksi sertifioitu standardin EN 358 mukaisesti

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin