Turvavaljaat FALC M/XXL

Tuote nro.: 098105 M/XXL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajan koko M / XXL
    Lantionympärys 850 - 1200 mm
    Paino 1,81 kg
    Tuotetyyppi Turvavaljaat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 098105 M/XXL
    EAN / GTIN 4030281284895
    Valmistajan numero G-1155-M/XXL

    Kuvaus

    Malli:

    FALC. Allrounder-valjaat monille eri käyttöalueille teollisuudessa ja käsiteollisuudessa. Vakiovarusteena olevan kätevän lenkin ja yksinkertaisen rakenteen ansiosta se on optimaalinen väline vaivattomaan kiipeämiseen. Mukava selkäpehmuste mahdollistaa erittäin suuren käyttömukavuuden. Helppo käsittely alumiinisten Klick-lukitustenansiosta.

    Standardi:

    EN 361

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin