Varmistusvyö IGNITE ION, Tyyppi: M/XXL

Tuote nro.: 098104 M/XXL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajan koko M / XXL
Lantionympärys 800 - 1100 mm
Paino 1,2 kg
Tuotetyyppi Turvavaljaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098104 M/XXL
EAN / GTIN 4030281222255
Valmistajan numero G-1130

Kuvaus

Malli:

Uusi Ignite-vyösarja, edistyneet yksityiskohdat, kuten olka- ja sääripehmusteet, laadukkaat Oktalock-soljet kummankin puolen kuormittamiseksi tasaisesti. Vyöhihnan kelaus häiriintymätöntä työskentelyä varten ja putoamisindikaattori. Suurin sallittu paino: 140 kg.
Ignite Ion.Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen yleisvyö, erittäin hyvä istuvuus. Kaksi oranssia tekstiilimateriaalista valmistettua pääkiinnityspistettä ja selkäsilmukka alumiinista. Vyö on helppo pukea ja säätää.

Käyttö:

Julkisivutyöt, teline-, teräsrakennus, nostotyötasot, pysyvä putoamissuojaus.

Standardi:

EN 361

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin