{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hitsaussuodattimen näkökenttä [mm] | 73 × 109 mm | |
Valmistajamerkintä | G5-03 Pro VC | |
Väri | musta | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Nimellisjännite | 3 V | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
kytkentäaika vaaleasta tummaan | 0,1 ms | |
kytkentäaika tummasta vaaleaan | 500 ms - 1 300 ms | |
Luokitus EN 379 mukaan | 1/1/1/2 | |
Tuotetyyppi | Hitsausmaski |
Tuotekoodi | 098005 BLACK | |
EAN / GTIN | 4064035137441 |