Automaattihitsausnaamio optrel® expert-Serie E684

Tuote nro.: 097950 E684
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi E684
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,17 ms
kytkentäaika tummasta vaaleaan 100 ms - 2 000 ms
Luokitus EN 379 mukaan 1 / 1 / 1 / 1
Tuotetyyppi Hitsausmaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097950 E684
EAN / GTIN 7640429870421
Valmistajan numero 1006.500

Kuvaus

Malli:

Hitsausmaski E684 portaattomalla suojausluokan säädöllä, täydellisellä näkyvyydellä ja värinpitävyydellä koko näkökentässä. Soveltuu erityisesti hitsaamiseen pään yläpuolella. Yksilöllisesti säädettävä havaitsemiskulma. Herkkyys voidaan säätää työympäristöön sopivaksi. Avauksen viive hitaaseen kirkastamiseen tummennuksen jälkeen. Lisäksi hiontatoiminto. Himmennystoiminto mahdollistaa joustavan siirtymisen tummasta kirkkaaseen.
  • Tummat suojausasteet: 5 - 13, HD-näkökenttä. Portaaton säätö kiertonupilla
  • Kirkkausaste: 4
  • 3 V litiumparisto (kestoikä 3 000 tuntia)
  • Väri: hopea
  • Hitsaussuodattimen näkökenttä: 50 x 100 mm

Käyttö:

MIG- / MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus

Standardi:

EN 175; EN 379; EN 166

Toimituksen sisältö:

1 ulkoinen etulasisuoja, 1 säilytyspussi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin