{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
kytkentäaika vaaleasta tummaan | 0,1 ms | |
kytkentäaika tummasta vaaleaan | 50 ms - 1 000 ms | |
Luokitus EN 379 mukaan | 1 / 1 / 1 / 2 | |
Tuotetyyppi | Hitsausmaski |
Tuotekoodi | 097949 BLACK | |
EAN / GTIN | 7640429870445 | |
Valmistajan numero | 1006.600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Automaattihitsausnaamio optrel® vegaview2.5, Väri: BLACK
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
545,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 795 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Luokitus EN 379 mukaan | 1 / 1 / 1 / 2 | 1/1/1/2 |
kytkentäaika tummasta vaaleaan | 50 ms - 1 000 ms | 100 ms - 1 000 ms |
kytkentäaika vaaleasta tummaan | 0,1 ms | 0,1 ms |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2450 |
Tuotetyyppi | Hitsausmaski | Hitsausmaski |