Automaattihitsausnaamio kangas optrel® weldcap, Tyyppi: WELDCAP

Tuote nro.: 097945 WELDCAP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi WELDCAP
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,16 ms
kytkentäaika tummasta vaaleaan 300 ms
Luokitus EN 379 mukaan 1 / 1 / 2 / 2
Tuotetyyppi Hitsausmaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097945 WELDCAP
EAN / GTIN 7640127614587
Valmistajan numero 1008.000

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja miellyttävä hitsaussuojus pestävää kangasta, suurikokoinen näkökenttä. Automaattinen tummennussuodatin ylimääräisellä hiontatoiminnolla.
  • Tumma suojausaste: 9 - 12. Portaaton säätö säätönupilla
  • Kirkkausaste: 3
  • 3 V litiumparisto (kestoikä 1 000 tuntia)
  • Väri: musta/vaaleanvihreä
  • Hitsaussuodattimen näkökenttä: 45 x 115 mm

Käyttö:

MIG- / MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus

Standardi:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin