Automaattihitsausnaamio, puhallinhengityssuojain 3M™ Speedglas™ G5-01-VC ja Adflo™ START

Tuote nro.: 097917 START
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
    Akkutyyppi Litiumioni
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,1 ms
    kytkentäaika tummasta vaaleaan 500 ms - 1 300 ms
    Luokitus EN 379 mukaan 1/1/1/2
    Tuotetyyppi Hitsausmaski

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 097917 START
    EAN / GTIN 4062406270551
    Valmistajan numero ZSOL

    Kuvaus

    Malli:

    Yhdistetty huipputehokas 3M™ Speedglas™ -hitsausmaski G5-01 ja puhaltimella varustettu Adflo™ -hengityssuojain huolehtivat jatkuvasta hengityssuojauksesta ja joustavasta näkösuojauksesta ja mahdollistavat miellyttävän hitsauksen. Automaattisessa hitsausmaskissa on Flip-Up-mekanismi, jonka ansiosta vaihtaminen kirkkaan suojalasin ja hitsaussuodattimen välillä on mahdollista kätevästi ilman, että maskin joutuu ottamaan pois. Hengityssuojaus on näin toiminnassa myös ennakko- ja jälkitöissä, kun suodatin on käännetty ylös, ja mahdollistaa samalla sekä hyvän että suojatun näkyvyyden työkappaleeseen esim. hiontatöissä. Uusi muunneltava väriteknologia 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology mahdollistaa entistäkin paremman hitsauskylvyn näkyvyyden ja valvonnan. Tummassa asetuksessa voidaan valita tavallinen, kylmä tai lämmin värisävy. Uusi ilmakanavajärjestelmä tarjoaa käyttöön kolme vaihtoehtoa ilmavirran yksilölliseen suuntaamiseen, ja se on mahdollista myös hitsauksen aikana.

    Tummat suojausasteet: 5, 8 - 14.
    Kirkkausaste: 3. Li-ioniakku (käyttöikä 1 500 tuntia).
    Hitsaussuodattimen näkökenttä: 73 × 109 mm.

    Standardi:

    EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

    Toimituksen sisältö:

    • Suorituskykyinen 3M™ Speedglas™ hitsausmaski G5-01 automaattisella hitsaussuodattimella G5-01VC (nro 098209 G5-01-VC).
    • Puhaltimella varustettu 3M™ Adflo™ High Altitude -puhallinyksikkö nro 097900 (Adflo™ High-Altitude -puhallinhengityssuojain, ilmaletku QRS (nro 097981), ilmavirtauksen näyttö, esisuodatin (nro 097986), kipinäsuoja (nro 097984), hiukkassuodatin (nro 097989), suurtehoakku (nro 097995), vyö, laturi (nro 097996)).
    • Kulutustarvikepakkaus (3 hikinauhaa: pehmeä puuvilla, frotee (nro 098004) ja nahka, 2 sisempää etulasia (nro 098002), 4 ulompaa vakiomallista etulasia (nro 097930), visiiri, ilmaletkun suojus, kasvotiiviste.
    • Säilytyslaukku.