Automaattinen hitsausmaski 3M™ Speedglas™ 100 V

Tuote nro.: 097910 BLACK
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Typ BLACK
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 40 ms - 250 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Produktart Schweißmaske

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097910 BLACK
Kopioi
EAN / GTIN 4046719712878
Kopioi
Valmistajan numero 7100166705
Kopioi
Valmistaja 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Ejecución:

Máscara de soldadura automática con todas las funciones básicas importantes. Para la protección fiable, con una excelente relación de precio y rendimiento. Con cómoda cinta para la cabeza y sistema de carraca de funcionamiento suave para el ajuste preciso de la forma. Determinación individual del retardo de aclarado con función Delay. Elevada resistencia a los choques según EN 175:B. Compatible con otros EPI, p. ej., máscaras de protección respiratoria. Vidrio frontal intercambiable. Niveles de protección oscuros: 8-12. Nivel claro: 3. Con batería de litio de 3 V (vida útil 1.500 horas). Campo visual filtro de soldadura: 44 × 93 mm.

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, WIG con electrodos y de alto amperaje

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT