Turboshield Pääpidike

Tuote nro.: 097885
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Turboshield
Ripustuksen koko 25 cm - 63,5 cm
Paino 300 g
Tuotetyyppi Kasvonsuojaimen pääpanta
Leveyden säätö Kiertokiinnitys

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097885
EAN / GTIN 7312550317402
Valmistajan numero 1031740

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja ergonominen pääpidike, johon kasvosuojavisiirit kiinnitetään. Patentoidun pääpidikkeen TPE-pehmusteet ja kiertokiinnitys parantavat käyttömukavuutta. Helppo visiirin vaihto vaivattoman painonappimekanismin avulla. Kiinnityskohdat helpottavat visiirin ylös- ja alaskääntämistä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin