Päänsuojayhdistelmä Peltor™ G500 SET

Tuote nro.: 097871 SET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 587 g
Tuotetyyppi Päänsuojaimen pidike
Koko 54 cm - 62 cm
Linssimateriaali polykarbonaatti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097871 SET
EAN / GTIN 4046719892204
Valmistajan numero 7100029146

Kuvaus

Malli:

Pääpidike otetaan käyttöön aina, kun tarvitaan kasvon- ja mahdollisesti kuulonsuojausta mutta ei kypärää. Taitettava kirkas polykarbonaattivisiiri suojaa lentäviltä hiukkasilta (jopa 120 m/s). Niskapehmusteella ja salpajärjestelmällä varustettu ja nopeasti säädettävä pääpanta.

Käyttö:

Kasvo- ja kuulosuojain teollisuuskäyttöön esim. hiontatyössä.

Standardi:

EN 166 (visiiri)

Toimituksen sisältö:

Pääpidike (nro 097872 koko G500-GU), kirkas visiiri (nro 097873 koko 5F-11), umpikuulonsuojaimet Optime I (nro 097753 koko 1) SNR = 26 dB.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin