Suojakypärä EVO® VISTAlens® Dualswitch™ WHITE

Tuote nro.: 097861 WHITE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Kypärän ominaisuudet: Sähköeristys; Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
  • Linssin pinnoite: naarmuuntumaton; huurtumaton
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti
  • Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kypärän ominaisuudet Sähköeristys; Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Linssin pinnoite naarmuuntumaton; huurtumaton
Linssimateriaali polykarbonaatti
Terän nimitys 2C-1,2 JSP 1 FTKN
Väri valkoinen
Koko 53 cm - 64 cm
Kypärän kuoren materiaali ABS
Paino 580 g
Standardi DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
Leveyden säätö Kiertokiinnitys
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097861 WHITE
EAN / GTIN 5038428409827
Valmistajan numero AMF270-405-F00

Kuvaus

Malli:

Suojakypärässä yhdistyvät EVO® Vista®-teknologia ja Dualswitch™-leukahihnajärjestelmä. Leukahihnan irrotusvoima on toteutettu vastaamaan sekä EN397-standardia että EN12492-standardia. Integroidut päällyslasit suojaavat moninkertaisen pinnoitteen ansiosta UV-säteiltä, naarmuuntumiselta ja huurtumiselta. Säädettävien kääntövarsien ansiosta päällyslasit voidaan tarvittaessa siirtää helposti kypärästä sisään ja ulos. Suojakypärän sisällä oleva kompakti EPP-kuori (laajennettu polypropeeni) takaa EN12492-standardin mukaisen sivuttaisen törmäyssuojauksen ja samalla kypärän optimoidun tuuletuksen. Kypärän EN 50365 -hyväksynnän ansiosta kypärää voidaan käyttää samalla myös sähkötöissä.
  • 6-pistevyönauha.
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys.
  • Hikinauha PU-pinnoitettua puuvillaa.
  • Kiertolukitus.
  • Heijastinelementit lisäävät nähtävyyttä.

Käyttö:

Teollisuus, rakennusteollisuus, asennus, talonrakennus sekä maa- ja vesirakentaminen, sähkötyöt.

Standardi:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin