Iskusuojus First Base 3 Classic SHORT

Tuote nro.: 097859 SHORT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri keltainen
Lipan pituus 55 mm
Koko 52 cm - 65 cm
Tuotetyyppi Iskusuojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097859 SHORT
EAN / GTIN 4054596712638
Valmistajan numero 7100217844

Kuvaus

Malli:

First Base 3 Classic -kolhupäähineen perinteisessä, ajattomassa mallissa on joustava muovikuori sisällä ja tuuletusrei’itys. Hengittävä mikrokuituinen ulkomateriaali parantaa käyttömukavuutta. Hengittävyyden maksimoivat päähineen sivulla ja päälaella olevat tuuletusverkot. Joustava säätönauha on matalammalla niskassa kuin tavallisesti, mikä varmistaa hyvän istuvuuden.
Lakki on vesitiivis, värinä fluoresoiva huomioväri. Varoitusväri mahdollistaa paremman nähtävyyden.

Standardi:

EN 812

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin