Iskusuojus uvex u-cap sport SHORT

Tuote nro.: 097849 SHORT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
512 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Väri musta
    Lipan pituus 40 mm
    Koko 55 cm - 59 cm
    Tuotetyyppi Iskusuojus

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 097849 SHORT
    EAN / GTIN 4031101565637
    Valmistajan numero 9794403

    Kuvaus

    Malli:

    Iskusuojus uvex u-cap -sarjaa, ergonomisesti muotoiltu sisäkuori parantaa joustavuutta ja käyttömukavuutta. Syvä muovisuojus suojaa takaraivoa.
    uvex u-cap, moderni baseball-malli.

    Standardi:

    EN 812

    Ohje:

    Muita kokoja saatavilla tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin