Suojakypärä uvex pronamic alpine ORANGE

Tuote nro.: 097837 ORANGE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
  • Leveyden säätö: Kiertosuljin

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kypärän ominaisuudet Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Valmistajamerkintä pronamic alpine hi-viz oranssi
Väri oranssi
Koko 53 cm - 63 cm
Kypärän kuoren materiaali ISO 9766
Paino 490 g
Standardi DIN EN 397; DIN EN 12492
Leveyden säätö Kiertosuljin
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097837 ORANGE
EAN / GTIN 4031101959900
Valmistajan numero 9735230

Kuvaus

Malli:

Tässä urheilullisessa monikäyttöisessä kypärässä yhdistyvät teollisuuskypärän vaatimukset ja kiipeilykypärän ominaisuudet. Pronamic tarkoittaa optimaalista suojausta (protection) ja dynamiikkaa (dynamic). Kätevä leveyden säätö kumipintaisella pyörällä. Sisäosan portaittainen säätö optimaalista istuvuutta varten. Kypärän sivussa on runsaasti tuuletusaukkoja. Kattavat kiinnitystarvikkeet kypärän lisävarusteille, kuten kasvosuojaimelle, suojalaseille ja otsalampulle. Kevyt ja kulutusta kestävä kuori ABS-muovia. Kylmänkestävyys enint. -30 °C.
  • 4-pistevyönauha
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys
  • PU-hikinauha
  • Alasvedetty niskaosa
  • Kiertolukitus

Käyttö:

Kunnossapito, telineet, huoltotekniikka, asennus, korkean paikan työt ja pelastustyöt.

Standardi:

DIN EN 12492

Ohje:

EN 12492:n mukainen kaksihaarainen leukahihna (tuotenro 9790351) sisältyy vakiotoimitukseen, EN 397:n mukainen leukahihna (tuotenro 9790021) on saatavana erikseen lisävarusteena.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin