Suojakypärä BOP YELLOW

Tuote nro.: 097813 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
  • Linssin pinnoite: kemikaaleja kestävä
  • Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kypärän ominaisuudet Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Linssin pinnoite kemikaaleja kestävä
Koko 53 cm - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali UP-GF-lasikuitupolyesteri
Paino 405 g
Standardi DIN EN 397
Leveyden säätö Kiertokiinnitys
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097813 YELLOW
EAN / GTIN 4017765102258
Valmistajan numero 1200272940

Kuvaus

Malli:

Lasikuitupolyesteristä valmistetun Duroplast-kypärän muotolujuus on hyvä 150 °C:n lämpötilaan asti. Siksi se soveltuu kuumiin työskentely-ympäristöihin (esim. masuuneihin). Kypärän käyttöikä on erittäin pitkä, ja sen kemikaalienkestävyys on erinomainen. Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD).
  • 6-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • Ilman kiinnitintä
  • Luonnonnahkainen hikinauha
  • Suora muoto
  • Kiertolukitus

Käyttö:

Tulityö, kemian teollisuus, UV-säteilylle altistavat työkohteet.

Standardi:

DIN EN 397

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin