Suojakypärä uvex pheos B-WR, Väri: YELLOW

Tuote nro.: 097811 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
381 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kypärän ominaisuudet Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta
Väri keltainen
Koko 52 cm - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali HDPE
Paino 406 g
Standardi DIN EN 397
Leveyden säätö Kiertokiinnitys
kylmyydenkesto ... -30 °C
Tekstiilin 6-pistekiinnitys kyllä
Pidikkeet lisäosien kiinnitystä varten kyllä
Otsalampun kiinnitys mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097811 YELLOW
EAN / GTIN 4031101510262
Valmistajan numero 9772130

Kuvaus

Malli:

Kevyt kuori, HDPE (High Density Polyethylene), kolme ilmanvaihtoaukkoa hyvään käyttömukavuuteen. Kypärän otsapuolella olevaan aukkoon voidaan kiinnittää otsalamppu. Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM).
  • 6-pistevyönauha
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys
  • Keinonahkainen hikinauha
  • Suora muoto
  • Kiertolukitus

Käyttö:

Teollisuus, rakennustoiminta, asennus.

Standardi:

DIN EN 397

Erittely:

Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM).

Varaosa:

Nro 097820  tekonahkainen hikinauha.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin