Suojakypärä BOP ENERGY 3000 YELLOW

Tuote nro.: 097807 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka; Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Sähköeristys; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kypärän ominaisuudet Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka; Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Sähköeristys; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
    Linssin pinnoite kemikaaleja kestävä
    Koko 53 cm - 61 cm
    Kypärän kuoren materiaali UP-GF-lasikuitupolyesteri
    Paino 475 g
    Standardi DIN EN 397; DIN EN 50365
    Leveyden säätö Kiertokiinnitys
    Tuotetyyppi Suojakypärä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 097807 YELLOW
    EAN / GTIN 4017765057398
    Valmistajan numero 1202072780

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukas Duroplast-suojakypärä lasikuitupolyesteriä käytettäväksi jännitteisissä työtehtävissä tai jännitteisten osien lähellä enintään AC 1.000 V (tai DC 1.500 V). Kypärä säilyttää muotonsa kuumassa ja suojaa valokaarilta. Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD). Kylmänkesto -30 °C ja kuumankesto 150 °C.
    • 6-pistevyönauha, korkeussäädettävä
    • Ilman kiinnitintä
    • Luonnonnahkainen hikinauha
    • Suora muoto
    • Kiertolukitus

    Käyttö:

    Energiateollisuus, voimavirta-asennukset, rautatie, tulityö, kemian teollisuus, sähköasennukset.

    Standardi:

    DIN EN 397; DIN EN 50365

    Erittely:

    Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD). Kylmänkesto -30 °C, kuumankesto 150 °C.

    Sopii:

    Häiriövalokaarivisiiri nro 097836 MFA-minitoimiadapterin nro 097831 avulla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin