Suojakypärä BOP 74 R, Väri: YELLOW

Tuote nro.: 097801 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
  • Linssin pinnoite: kemikaaleja kestävä
  • Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kypärän ominaisuudet Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Linssin pinnoite kemikaaleja kestävä
Koko 53 cm - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali UP-GF-lasikuitupolyesteri
Paino 460 g
Standardi DIN EN 397
Leveyden säätö Kiertokiinnitys
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097801 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057336
Valmistajan numero 9123027296

Kuvaus

Malli:

Suorituskykyinen ja monikäyttöinen lasikuitu-polyesterikypärä on sivusuunnassa erittäin luja ja säilyttää muotonsa erinomaisesti korkeissa lämpötiloissa. Suuri suojapinta alaslasketun takaosan muodon ansiosta. Kypärän käyttöikä on erittäin pitkä ja sen kemikaalienkestävyys on erinomainen. Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD).
  • 6-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • Ilman kiinnitystä
  • Luonnonnahkainen hikinauha
  • Alaslaskettu niskaosa, sadekouru
  • Kiertokiinnitys

Käyttö:

Tulityö, kemian teollisuus, UV-säteilylle altistavat työkohteet.

Standardi:

DIN EN 397

Erittely:

Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD).

Varaosa:

Nro 097822 hikinauhat, kolme mallia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin