Umpikuulosuojain, tasoriippuvainen Peltor™WS™LiteCom PRO III, Tyyppi: PRO3

Tuote nro.: 097792 PRO3
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Standardi EN 352-4; EN 352-6
SNR-arvo (vaimennusarvo) 33 dB(A)
Käyttöaika 11 h
Paino 490 g
Tuotetyyppi kuppikuulosuojain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097792 PRO3
EAN / GTIN 7318640068070
Valmistajan numero 7100153423
Valmistaja 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

Tasoriippuvainen tehokuulosuojain, integroitu, valmiiksi ohjelmoitu analoginen ja digitaalinen langaton puhelinjärjestelmä. 16 kanavaa (analoginen PMR), 16 kanavaa (digitaalinen PMR). Bluetooth® Multipoint -toiminto mahdollistaa langattoman yhteyden matkapuhelimiin, niin että puheluja voidaan vastaanottaa, puhua ja päättää töitä keskeyttämättä. Melua vaimentavassa ja vesitiiviissä mikrofonissa on puheohjattu yhteys (VOX) kädet vapaiksi jättäviin puheluihin meluisissa ympäristöissä. Kuulokkeissa on ladattava litiumioniakku. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Käyttö:

Viestintään meluisissa, vaativissa ympäristöissä.

Standardi:

EN 352-4; EN 352-6

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, ylimääräinen hygieniasarja ja mikrofonin suoja.

Ohje:

Hygieniasarjat VeriShield 100 D -sarjalla nrolla 097761.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin