Malli:
Impact In-Ear PRO on elektroninen korvatulppa, jossa on äänenvoimakkuuden ja vahvistuksen säätö. Ne toistavat äänen realistisesti ja vääristymättömästi erillisellä säädöllä varustetun
hear-through-toiminnon ansiosta. Vahvistus on rajoitettu turvalliseen enimmäistasoon ja se pysähtyy aktiivisesti, kun ympäristön äänenvoimakkuus ylittää 82 db. Lisäksi Impact In-Ear PRO voidaan yhdistää esimerkiksi puhelimeen
Bluetoothin kautta.
- Läpikuuluvuuden äänenvoimakkuus säädettävissä erikseen 6-portaisesti.
- Bluetooth-äänenvoimakkuus säädettävissä erikseen 15-portaisesti.
200 mAh:n akku voidaan ladata täyteen 2 tunnissa USB-C-liitännän kautta. Impact In-ear PRO -korvatulppien joustavat ja muotoiltavat korvasangat takaavat miellyttävän käytön. Uudelleenkäytettäviä silikonityynyjä on saatavana kolmea eri kokoa korvakäytävän mukaan.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)
Käyttö:
Viestintään vaativissa olosuhteissa, joissa melukuormitus on korkeaa tai vaihtelevaa.
Standardi:
EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10
Toimituksen sisältö:
1x Impact in-Ear PRO, 1x kuljetusrasia, 1x USB /tyypin C latauskaapeli, 1x käyttöohje, 2x vaihto-PODS SMALL, 2x vaihto-PODS MEDIUM, 2x vaihto-PODS LARGE.