Kuulosuojain E-A-R Caps™

Tuote nro.: 097640
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja E-A-R Caps™
SNR-arvo (vaimennusarvo) 24 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Tuotetyyppi Sankasuojain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097640
Kopioi
EAN / GTIN 4046719348138
Kopioi
Valmistajan numero 7000103729
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

Sangalliset korvatulpat E-A-RCaps™ tiivistävät korvakäytävän suun, minkä vuoksi niiden käyttö tuntuu mukavalta. Tasaisena pysyvä vaimennus takaa luotettavan suojan paikoissa, jossa melutaso on matala. SNR = 24 dB (H = 26 dB, M = 20 dB, L = 18 dB).

Erikoistarvike:

Nro 097646  varakorvatulppasarja, 20-osainen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin