Korvatulppasetti, 50 paria FUSION®, Sisältö pari/koko: 50S

Tuote nro.: 097630 50S
Aseta hinta 50 pari (2,32 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö pari/koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Fusion
SNR-arvo (vaimennusarvo) 33 dB(A)
Tulpan materiaali TPE
Sisältö 50 paar
Tuotetyyppi Uudelleenkäytettävät korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097630 50S
EAN / GTIN 033552014546
Valmistajan numero 1011281

Kuvaus

Malli:

Innovatiivisissa kaksikomponenttisissa tulpissa kiinteä varsi yhdistyy pehmeisiin SoftFlange-lamelleihin, jotka on valmistettu termoplastisesta elastomeeristä. SNR = 28 dB (H = 29 dB, M = 25 dB, L = 24 dB).

Toimituksen sisältö:

Mukana soikea säilytyslaatikko.
Pakattu pareittain.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin