Korvatulppasetti, 100 paria LASER TRAK®, Tyyppi: 100

Tuote nro.: 097565 100
Aseta hinta 100 pari (0,99 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Laser Trak
SNR-arvo (vaimennusarvo) 35 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Sisältö 100 paar
Pakkaus pareittain
Tuotetyyppi Kertakäyttöiset korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097565 100
EAN / GTIN 033552000020
Valmistajan numero 3301167

Kuvaus

Malli:

Hyvin näkyvät ja metallinilmaisimella havaittavat polyuretaanimuoviset korvatulpat laajenevat tasaisesti korvakäytävässä ja huolehtivat miellyttävästä käyttömukavuudesta. Tulppa on raudattomien metallirenkaiden ansiosta havaittavissa magneettisessa kontrollissa, lisäksi huomattavan kirkas väri on avuksi silmämääräisessä lopputarkastuksessa. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin