Korvatulppasarja HOLEX M/L R500

Tuote nro.: 097350 R500
Aseta hinta 500 pari (0,16 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
598 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 34 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Sisältö 500 paar
Pakkaus Irrallaan
Tuotetyyppi Kertakäyttöiset korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097350 R500
EAN / GTIN 4045197959041
Valmistajan numero 097350 R500

Kuvaus

Malli:

Korvatulpat itsemuovautuvasta polyuretaanista istuvat kartiomuotonsa vuoksi erittäin hyvin korvakäytävän koosta riippumatta. Suljettu pinta estää lian kerääntymisen.
Normaali koko. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Täyttöpakkaus, joka sisältää 500 paria, sopiva kaikille annostelijoille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin