Korvatulppasetti, 200 paria Bilsom® 303L 200

Tuote nro.: 097315 200
Aseta hinta 200 pari (0,22 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
347 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 303L
    Koko Vakio
    SNR-arvo (vaimennusarvo) 32 dB(A)
    Tulpan materiaali polyuretaani
    Sisältö 200 paar
    Pakkaus pareittain
    Tuotetyyppi Kertakäyttöiset korvatulpat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 097315 200
    EAN / GTIN 7312550050736
    Valmistajan numero 1005073

    Kuvaus

    Malli:

    Korvatulpat itsestään mukautuvasta polyuretaanista ovat erittäin mukavat käyttää ja pysyvät hyvin korvakäytävässä. Käytettävissä on kaksi kokoa, L normaalikokoisille korvakäytäville ja S ahtaammille korvakäytäville, henkilökohtaisen sopivuuden parantamiseksi. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
    Jakelupakkaus, jossa 200 paria hygieenisesti pakattuina pareittain PE-pusseihin.

    Käyttö:

    normaalikokoisille korvakäytäville