Kokomaskirunko X-plore® 6300 UNI

Tuote nro.: 097249 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
  • Naamio-ominaisuus: Ei sisällä silikonia
  • Linssin pinnoite: huurtumaton; naarmuuntumaton
  • Linssimateriaali: PMMA

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Naamio-ominaisuus Ei sisällä silikonia
Linssin pinnoite huurtumaton; naarmuuntumaton
Suodatinliitäntä RD40
Paino 500 g
Värikoodi sopiville tarvikkeille RD40
Linssimateriaali PMMA
Valmistajamerkintä R 55 800
Tuotetyyppi Kokomaskin runko
CAS AL 1A004A
SH-koodi AL 01

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097249 UNI
EAN / GTIN 4026056002405
Valmistajan numero R55800

Kuvaus

Malli:

Tehokas yksisuodattiminen kokonaamari tarjoaa aina laadukkaan ja luotettavan suojauksen hengitysteille ja silmille. Naamarin runko on kestävää EPDM-materiaalia, kaksinkertainen tiivistekehys ja kolminkertainen tiivistereunus takaavat turvallisen ja mukavan istuvuuden lähes kaiken muotoisille kasvoille. Vääristymätön ja naarmuuntumaton PMMA-pleksilasi takaa laajan näkökentän ja hyvän näkyvyyden joka puolelle. Älykäs tuuletusjärjestelmä ja erillinen sisänaamari mahdollistavat ruudun huurtumattomuuden. 5-pistenauhasto mahdollistaa nopean ja helpon pukemisen ilman, että hiukset takertuvat nauhastoon. EN 148-1 -standardin mukainen vakiomuotoinen pyörökierre RD40.

Standardi:

EN 136 luokka 2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript