Puolimaskirunko X-plore® 4740 ML

Tuote nro.: 097241 ML
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suodatinliitäntä RD40
Paino 175 g
Värikoodi sopiville tarvikkeille RD40
Valmistajamerkintä R 55 874
Tuotetyyppi Puolimaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097241 ML
EAN / GTIN 4026056002726
Valmistajan numero R55874

Kuvaus

Malli:

X-plore® 4740 -puolimaskirungon erityinen vahvuus on sen kestävyys. Ergonomisesti muotoiltu silikoninen tiivistehuuli soveltuu myös aralle iholle ja varmistaa erittäin hyvän käyttömukavuuden tarkan istuvuuden, hyvän tiiviyden ja lähes paineettoman käytön ansiosta. Yksisuodattimisessa puolimaskissa on vakiomallinen pyörökierreliitäntä RD40 standardin EN 148-1 mukaisesti ja ympäröivä muovikehys, joka antaa kestävälle maskirungolle sen lujuuden ja pitkäikäisyyden. Drägerin Flexi-Fit-päänauhoitus mahdollistaa nopean pukemisen ja riisumisen sekä erinomaisen istuvuuden ja pysyvyyden ilman, että nauhat takertuvat hiuksiin. Drop-Down-nauhajärjestelmä, jossa on kiinnike niskassa, helpottaa maskin irrottamista tauoilla ilman turvakypärän riisumista sitä varten. Soveltuu keskikokoisille ja suurille kasvon muodoille.

Standardi:

EN 140

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin