Puolimaskirunko Sarja 7500 M

Tuote nro.: 097231 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suodatinliitäntä 3M™-bajonettijärjestelmä
    Paino 136 g
    Värikoodi sopiville tarvikkeille 3M™-bajonetti
    Valmistajamerkintä 7502
    Tuotetyyppi Puolimaski

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 097231 M
    EAN / GTIN 4046719790678
    Valmistajan numero 7000104177

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävät ja mukavat 7500-sarjan puolinaamarin rungot on valmistettu iholle miellyttävästä silikonista ja niissä on Drop-Down-nauhasto, jonka ansiosta naamaria voi roikuttaa lyhyiden taukojen aikana rinnan päällä. Kaksoissuodatinjärjestelmä aiheuttaa vain vähäistä vastusta hengitykselle ja takaa painon tasaisen jakautumisen. Joustavan ja säädettävän päänauhaston ansiosta turvallisuus ja käyttömukavuus ovat erittäin hyvät. Täydellisen tiivis istuvuus strukturoidun kasvotiivisteen ansiosta.

    Standardi:

    EN 140

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin