Monikaasumittarisarja X-am 2500, Tyyppi: 2500SET

Tuote nro.: 097203 2500SET
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
Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Laiteominaisuudet: Soveltuu EX-alueille

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka IP 67
Laiteominaisuudet Soveltuu EX-alueille
Tuotetyyppi Monikaasumittalaite
CAS AL 1A004C
SH-koodi AL 00

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097203 2500SET
Kopioi
EAN / GTIN 2050001939883
Kopioi
Valmistajan numero 8323919
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Kuvaus

Malli:

Monikaasuilmaisinsarja sisältää neljä integroitua anturia samanaikaiseen ja henkilökohtaiseen räjähtävien kaasujen ja höyryjen, hapen, hiilimonoksidin ja rikkivedyn mittauksiin. Mittalaite käyttää luotettavaa mittaustekniikkaa ja pitkäikäisiä antureita sekä on helposti käsiteltävä, mikä takaa hyvän turvallisuuden. Anturit toimitetaan valmiiksi asennettuina mittalaitteeseen. Integroitu tallennus takaa mittaustulosten, hälytysten, testien ja muiden tulosten keskeytyksettömän dokumentoinnin. Kolmitoiminen hälytys: Akustinen, optinen ja värinä. Erittäin pitkä käyttöikä, 5 vuotta O2-, CO- ja H2S-antureille (LC-anturit erityisen pienille määrille alhaisissa pitoisuuksissa).

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

1 x peruslaite X-am 2500, mukana:
  • NiMH-akku ja laturi
  • Anturi EX metaanille (räjähdysvaara); mittausalue: 0-100 % UEG.
  • Anturi O2 hapelle; mittausalue: 0 - 25 tilav.-%.
  • Anturi CO-LC hiilimonoksidille alhaisina pitoisuuksina; mittausalue: 0 - 2000 ppm.
  • Anturi H2S-LC rikkivedylle alhaisina pitoisuuksina; mittausalue: 0 - 100 ppm.

Ohje:

Anturit on esiasennettu toimitettaviin peruslaitteisiin.
Kaasumittausteknisillä tuotteilla ei turvallisuussyistä ole palautusoikeutta.