• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Yhden kaasun mittalaite Pac® 6500, Tyyppi: H2S

Tuote nro.: 097199 H2S
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 68

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaasutyyppianturi Rikkivety
Mittausalue 0 ppm - 100 ppm
Hälytyskynnys A1/A2 5 / 10 ppm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Mignon, AA
Kemiallinen koostumus Lithium thionyl chloride
IP-suojausluokka IP 68
Tuotetyyppi Yhden kaasun mittalaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097199 H2S
EAN / GTIN 4026056020539
Valmistajan numero 8326330
Valmistaja Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Kuvaus

Malli:

Henkilökohtainen yhden kaasun mittalaite Pac® 6000 ja 6500 mittaa tietyn kaasun nopeasti ja tarkasti. Helppo käyttää ei-kielellisen näytön, selkeän värikoodauksen ja vankan, pitävän kotelon ansiosta. Kolmitoiminen hälytys: Akustinen, optinen ja värinä. Nopeat anturin vasteajat jopa haastavissa olosuhteissa. Seuraavien kaasujen mittaus ja suora näyttö: CO (hiilimonoksidi), H2S (rikkivety), SO2 (rikkidioksidi) tai O2 (happi).
Aikarajoittamaton, monet säätömahdollisuudet ja tallennustoiminnot.

Toiminto:

IP68: Suojaus jatkuvalta upottamiselta veteen (vesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ohje:

Kaasumittausteknisillä tuotteilla ei turvallisuussyistä ole palautusoikeutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin