Yhden kaasun mittalaite Pac® 6000 H2S

Tuote nro.: 097198 H2S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 68

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaasutyyppianturi Rikkivety
Mittausalue 0 ppm - 100 ppm
Hälytyskynnys A1/A2 5 / 10 ppm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Mignon, AA
Kemiallinen koostumus Lithium thionyl chloride
IP-suojausluokka IP 68
Tuotetyyppi Yhden kaasun mittalaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097198 H2S
EAN / GTIN 4026056020294
Valmistajan numero 8326320

Kuvaus

Malli:

Henkilökohtainen yhden kaasun mittalaite Pac® 6000 ja 6500 mittaa tietyn kaasun nopeasti ja tarkasti. Helppo käyttää ei-kielellisen näytön, selkeän värikoodauksen ja vankan, pitävän kotelon ansiosta. Kolmitoiminen hälytys: Akustinen, optinen ja värinä. Nopeat anturin vasteajat jopa haastavissa olosuhteissa. Seuraavien kaasujen mittaus ja suora näyttö: CO (hiilimonoksidi), H2S (rikkivety), SO2 (rikkidioksidi) tai O2 (happi).
Aikarajoitettu kahteen vuoteen laitteen käyttöönotosta.

Toiminto:

IP68: Suojaus jatkuvalta upottamiselta veteen (vesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ohje:

Kaasumittausteknisillä tuotteilla ei turvallisuussyistä ole palautusoikeutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin