Lakiosa clearmaxx, Tyyppi: AIR

Tuote nro.: 097193 AIR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 495 g
Tuotetyyppi Puhaltimella varustetun hengityssuojaimen lakiosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097193 AIR
EAN / GTIN 7640127616901
Valmistajan numero 4900.020

Kuvaus

Ausführung:

Kopfteil clearmaxx zur Verwendung in Kombination mit dem Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000x. Einstellbare Luftzufuhr, geringes Eigengewicht von 495 g und ergonomische Passform für hohen Tragekomfort.

Verwendung:

Ideal für Schleifarbeiten, Metallbearbeitung, Strahlarbeiten, Lackierarbeiten.

Norm:

EN 12941; EN 166

Passend für:

Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000x Nr. 097978 Gr. E3000X.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin