Vaahtomuovisisäke, Koko: M

Tuote nro.: 096906 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
503 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri antrasiitti
Sisäpituus 249 mm
Sisäsyvyys 131 mm
Sisäkorkeus 222 mm
Paino 759 g
Tuotetyyppi Suojakotelo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 096906 M
EAN / GTIN 4062406576219
Valmistajan numero 096906 M

Kuvaus

Malli:

Neljien suojalasien säilyttämiseen soveltuva vaahtomuovialusta, jota voidaan käyttää säilytyslaatikossa nro 096900 M.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin