Jakajat, 3-osainen S/M

Tuote nro.: 096905 S/M
Aseta hinta 3 kpl (1,65 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
941 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Väri oranssi
    Sisäpituus 249 mm
    Sisäsyvyys 131 mm
    Sisäkorkeus 143 mm
    Paino 50 g
    Tuotetyyppi Suojakotelo

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 096905 S/M
    EAN / GTIN 4062406574505
    Valmistajan numero 096905 S/M

    Kuvaus

    Malli:

    Jakajien kolmiosainen sarja voi jakaa GARANT-säilytyslaatikon nro 096900 (koot S ja M) useampiin alueisiin. Siten laatikko voidaan mukauttaa yksilöllisesti kuhunkin tarpeeseen sopivaksi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin