Säilytyslaatikko S

Tuote nro.: 096900 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 011 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri antrasiitti
Sisäpituus 249 mm
Sisäsyvyys 131 mm
Sisäkorkeus 143 mm
Paino 585 g
Tuotetyyppi Suojakotelo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482
Valmistajan numero 096900 S

Kuvaus

Malli:

Säilytyslaatikko kestävää ABS-muovia henkilönsuojaimien turvalliseen ja siistiin säilytykseen työpaikalla. Laatikko voidaan kiinnittää tavallisilla kiinnitysmateriaaleilla seinään tai sen mukana toimitetulla Easyfix-sovittimella hyvin helposti tuotevalikoimaamme kuuluviin reikälevyseinään (nide 3, Työtilavarusteet). Voit silloin säilyttää henkilönsuojaimiasi (esim. suojalaseja, hengityssuojaimia, kuulo- ja käsisuojaimia) aina siellä, missä niitä tarvitaan. Ei lukittavissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää neljä itsetarttuvaa käskymerkkiä yksilölliseen merkitsemiseen, Easyfix-sovittimen, tulpat ja ruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin