• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Comfort-suojalasit, Linssin sävy: CLEAR

Tuote nro.: 096858 CLEAR
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 554 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Linssin sävy Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • UV-suoja: Vakio
  • Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Yleinen nimitys CE HO EN 166 F
Terän nimitys 2C-1,2 HO 1 FT
UV-suoja Vakio
Kehyksen tyyppi Kehyspehmusteet
Linssimateriaali polykarbonaatti
Tuotetyyppi Suojalasit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 096858 CLEAR
EAN / GTIN 4045197958679
Valmistajan numero 096858 CLEAR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Modernit yksilinssiset suojalasit, pehmustetut sanganpäät ja joustavat nenäpehmusteet takaavat miellyttävän käyttötuntuman. Optimaalinen tiukkuus kattavan kasvonsuojauksen ansiosta. Suojalaseja voidaan käyttää sankojen tai niskanauhan kanssa.
Suojalasien pinnoite kestää hyvin vähäisiä naarmuja, mutta se ei kuitenkaan saavuta täyttä EN 166 -standardin mukaista naarmuuntumattomuutta (K-merkintä).

Standardi:

EN 166; EN 170

Toimituksen sisältö:

Suojalasit, sangat ja niskanauha.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
  • Optimaler Sitz bei montierten Kopfband an Bügeln.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin