Malli:
GARANT-päällyslaseissa yhdistyvät mukavuus ja turvallisuus modernissa muotoilussa. Kallistukseltaan säädettävät sangat ja pehmeä nenäkappale voidaan säätää kaikkiin kasvojen tai pään muotoihin sopiviksi ja ne varmistavat optimaalisen istuvuuden. Panoraamalasi takaa sivusuojauksen ja erinomaisen näkyvyyden. Pinnoitteen ansiosta laseilla on pysyvä huurtumissuoja ja ne ovat lisäksi naarmuuntumattomia (KN-sertifiointi). Kehyksen yläreunassa oleva tiivistehuuli pitää pölyn ja hiukkaset loitolla. Sopii vierailijoiden suojalaseiksi tai silmälasien päälle.
Standardi:
EN ISO 16321
Toimituksen sisältö:
Suojalasit toimitetaan suojakotelon nro
096938 kanssa.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Zur Verwendung für Arbeiten in Fabriken, Bauwesen, Bergbau oder anderer Arbeitsumgebungen, wo ein grundlegender Augenschutz notwendig ist.
- Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
- Für Heimwerkarbeiten wie Gartenarbeit, Reparatur von Möbeln und Weitere.
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
- Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
- Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
- Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
- Nicht für sportliche Aktivitäten und Sportsicherheit geeignet.
- Nicht geeignet zum Tragen beim Führen eines Fahrzeugs, insbesondere bei Nacht.
- Nicht für Schweißarbeiten, elektrische Instandhaltungsarbeiten, das Schleifen von Stahl oder andere schwere Arbeiten geeignet.
- Nicht in Sonnenlicht oder Laserstrahlung blicken.
- Nicht im Regen oder für Aktivitäten im Schnee verwenden.
- Nicht geeignet zur Korrektur von Fehlsichtigkeit (wie Kurzsichtigkeit).