Monikäyttöinen pintojen puhdistusaine Mr. Muscle® 750 ml

Tuote nro.: 095902 750
(8,75 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli suihkepullo
Sisältö 0,75 l
Väri läpinäkyvä
Tuotetyyppi Yleispuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 095902 750
EAN / GTIN 5000204083866
Valmistajan numero 316524

Kuvaus

Malli:

Mr. Muscle® monikäyttöinen pintojen puhdistusaine poistaa piintyneet rasva- ja saippuajäännökset 100-prosenttisesti työpaikkojen pesutiloissa tai suurkeittiöissä. Lisäksi puhdistusaine desinfisoi pinnat tuhoamalla 99,99 % viruksista ja bakteereista. Lisäksi puhdistusaine tuoksuu raikkaalta ilman liuottimien hajua.

Standardi:

EN1276, EN13697, EN14476

Huom:

Käytä biosidituotteita varovasti. Lue etiketti ja tuotetiedot aina ennen käyttöä.

Ohje:

Mr. Muscle® tuotteet on täytetty pulloihin, jotka on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä muovista - suihkutuspäätä ja etikettiä lukuun ottamatta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin