{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
EN 60903 luokka A (hapot) | kyllä | |
EN 60903 luokka C (erittäin alhaiset lämpötilat) | kyllä | |
EN 60903 luokka Z (otsoni) | kyllä | |
Sisältö | 1 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 97,6 g | |
Käyttöalue | Allround | |
Standardi | Suoja radioaktiviteettiä vastaan (EN 421) | |
Rungon materiaali | Lateksi | |
Käsineen koko | 9 | |
maksimaalinen jännitesuoja | 500 V | |
Pituus | 360 mm | |
Väri | musta/punainen | |
Suojausluokka | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Käsinetyyppi | Sähköasentajan käsineet | |
Tuotetyyppi | Sähköasentajan käsineet |
Tuotekoodi | 094918 9 | |
EAN / GTIN | 76490104269 | |
Valmistajan numero | RIG0014B |