{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | tarrakiinnitys | |
Sisältö | 1 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Käsineen koko | 9 | |
Käyttöalue | Allround; Heavy Duty | |
Standardi | EN 511 | |
Pituus | 235 mm | |
EN 388 | 1121X | |
EN 511 | 111 | |
Rungon materiaali | Polyesteri/keinonahka | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Väri | musta / vihreä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094824 9 | |
EAN / GTIN | 7392626070769 | |
Valmistajan numero | 517-9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kylmyyssuojakäsinepari Tegera® 517, Käsineen koko: 9
pyynnöstä
Varastossa
1 055 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
6
Kpl
13,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 701 kappaletta varastossa
11,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
EN 511 | 111 | X2X |
Rungon materiaali | Polyesteri/keinonahka | Polyesteri |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsineen koko | 9 | 9 |
Suojausluokka | Luokka II | Luokka II |
Tuotetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet | Kylmyyssuojakäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | 3/4-pinnoite |